曜日別特売

ウッデリエ3012

ウッデリエ3012 - アイリスオーヤマウッデリエ3012 - アイリスオーヤマ

上質なテクスチャーで
耐摩耗性とメンテナンス性にすぐれた
セラミック製フロアタイル

材質陶磁器タイル寸法(mm)300×1200高さ(mm)9種類木目内容量1箱(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65578828CF012R
6,264
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578837CF014R
6,264
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする