アイリスオーヤマ
Nスクエア
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
6.5
防炎性能試験番号
E1180233
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577945
NS531
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65577970
NS534
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65577988
NS542
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65577997
NS543
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578006
NS544
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578015
NS551
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578024
NS553
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65577954
NS533
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
65577979
NS541
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください