曜日別特売

NPスクエア

NPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマNPスクエア - アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット

寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180280内容量1箱(20枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65578076NP501パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グレー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578094NP505パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グレー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578110NP507パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グレー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578119NP508パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グレー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578128NP512パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578137NP513パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578146NP514パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578155NP515パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578164NP516パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578180NP517パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578189NP518パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブルー
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578198NP521パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578207NP522パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578216NP523パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578225NP524パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578234NP525パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578250NP526パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布ブラウン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578259NP541パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グリーン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578268NP542パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グリーン
32,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578085NP504パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布グレー
32,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする