アイリスオーヤマ
Pスクエア
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
ベーシックな質感のポリプロピレン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
6
防炎性能試験番号
E1180265
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65578295
PS542
グリーン
¥
26,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578277
PS531
レッド
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
65578286
PS532
レッド
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください