EEPM-E型永電磁チャック

EEPM-E型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャック - Earth-Chain

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:92×92電源単相交流440Vチャック高さh(mm)70内容量1台
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※表面が歪んだワークを固定する場合は歪み取りブロックと基準を取るようのマグネットエクステンションをご使用いただく必要がございます。
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※入力電圧は単相交流440Vのみです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
チャックサイズ
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587027EEPM-6060E21424565×640mm20
2,277,000
1,998,000
2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587036EEPM-60100E34313565×1025mm32
3,691,000
3,398,000
3,737,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587045EEPM-60120E41824565×1250mm40
4,508,000
3,998,000
4,397,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587054EEPM-8080E37426790×800mm36
4,105,000
3,698,000
4,067,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587070EEPM-80100E48019790×1025mm48
5,439,000
4,898,000
5,387,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587079EEPM-80120E58515790×1250mm60
6,796,000
5,998,000
6,597,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする