曜日別特売

EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック

EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャック - Earth-Chain

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途
ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適
厚み25ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:50×50ピッチ10電源単相交流200V内容量1台
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
電流(A)
外径(Φmm)
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587377EEPM-CIRS2001560152034
517,000
469,800
516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587386EEPM-CIRS30038602032012
724,000
659,800
725,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587395EEPM-CIRS50093603050032
1,357,000
1,298,000
1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587404EEPM-CIRS600143602162052
2,047,000
1,898,000
2,087,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587420EEPM-CIRS700190602172076
2,783,000
2,598,000
2,857,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587429EEPM-CIRS800250602382096
3,450,000
2,998,000
3,297,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587438EEPM-CIRS9003517033900120
4,209,000
3,798,000
4,177,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587447EEPM-CIRS100045170291020164
5,784,000
4,998,000
5,497,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587456EEPM-CIRS110053170281106204
7,141,000
6,498,000
7,147,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする