部品 コードレス丸のこ C1805DB

部品 コードレス丸のこ C1805DB - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
品番
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65579074379531ツマミ37953136
80
79
87(税込)
翌々日出荷
65582328381477ワッシャ(B)38147719
110
109
120(税込)
9日以内出荷
65582590378281ワッシャ(A)37828111
220
219
241(税込)
9日以内出荷
65583640341175ステ-タFET基板組(22,38含む)34117540
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65586029381001ハンドルセット(グリーン)38100141
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65579074
2024-07-12
用途: 旧型の充電丸ノコのデッドマンスイッチを新型と同じにする

ハイコーキの少し前の充電丸ノコは安全スイッチを押しながらじゃないと回転スイッチをONに始動できないが、その安全スイッチが押しづらくて指がつりそうになる
新型の丸ノコは安全スイッチの形状が変更されて押しやすくなっている、そのスイッチパーツ単品がたったの200円程度で購入できるのはモノタローならでは、大変ありがたい
パーツは互換性があるので自己責任で交換した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする