| 65580124 | 380658 | 380658 | キャリーハンドルシャフト(A) | 1 | | |
|
| 65580140 | 380659 | 380659 | シャフトスリーブ(A) | 2 | | |
|
| 65580149 | 380671 | 380671 | シリコンリング | 3 | | |
|
| 65580158 | 380661 | 380661 | シャフトスリーブ(B) | 4 | | |
|
| 65580167 | 380660 | 380660 | キャリーハンドルシャフト(B) | 5 | | |
|
| 65580176 | 380718 | 380718 | パネルシート | 8 | | |
|
| 65580185 | 380763 | 380763 | ネジ M4×12PHB | 25 | | |
|
| 65580194 | 380667 | 380667 | ゴム脚プレート | 30 | | |
|
| 65580210 | 380768 | 380768 | ネジ ST4×20-12PWAS | 39 | | |
|
| 65580219 | 380762 | 380762 | マグネットスイッチホルダ | 42 | | |
|
| 65580228 | 380769 | 380769 | ネジ ST4×25KTS | 48 | | |
|
| 65580237 | 380764 | 380764 | ネジ ST4×20KTS | 49 | | |
|
| 65581086 | 380767 | 380767 | ラバーパッキンセット | 17 | | |
|
| 65581095 | 380668 | 380668 | ゴム脚 | 29 | | |
|
| 65581104 | 380669 | 380669 | ベルトホルダプレート | 43 | | |
|
| 65581120 | 380765 | 380765 | DCジャックカバー | 56 | | |
|
| 65581506 | 380687 | 380687 | アルミプレート(ロング) | 35 | | |
|
| 65581515 | 380662 | 380662 | サイドハンドル | 53 | | |
|
| 65582565 | 380766 | 380766 | 接着剤 | 602 | | |
|
| 65582644 | 380670 | 380670 | ベルトホルダ | 26 | | |
|
| 65583204 | 380672 | 380672 | ドアキャビネット組(アグレッシブグリーン)(15,17含む) | 16A | | |
|
| 65583220 | 380673 | 380673 | ドアキャビネット組(フォレストグリーン)(15,17含む) | 16A | | |
|
| 65583229 | 380674 | 380674 | ドアキャビネット組(サンドベージュ)(15,17含む) | 16A | | |
|
| 65583326 | 380665 | 380665 | パーテーションボード(トップ) | 7 | | |
|
| 65583667 | 380664 | 380664 | キーボードプレート | 10 | | |
|
| 65583694 | 380654 | 380654 | ディスプレイサーフェスカバー(アグレッシブグリーン) | 9 | | |
|
| 65583710 | 380655 | 380655 | ディスプレイサーフェスカバー(フォレストグリーン) | 9 | | |
|
| 65583719 | 380656 | 380656 | ディスプレイサーフェスカバー(サンドベージュ) | 9 | | |
|
| 65583764 | 380678 | 380678 | バッテリカバー(アグレッシブグリーン) | 21 | | |
|
| 65583780 | 380679 | 380679 | バッテリカバー(フォレストグリーン) | 21 | | |
|
| 65583789 | 380680 | 380680 | バッテリカバー(サンドベージュ) | 21 | | |
|
| 65584236 | 380657 | 380657 | キャリーハンドル | 6 | | |
|
| 65584428 | 380681 | 380681 | メイン基板 | 36 | | ¥12,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 65584830 | 380686 | 380686 | アルミプレート(ショート) | 44 | | |
|
| 65584936 | 380663 | 380663 | バッテリボックス | 22 | | |
|
| 65584970 | 380682 | 380682 | LCD基板 | 13 | | |
|
| 65585259 | 380666 | 380666 | コンプレッサホルダ | 32 | | |
|
| 65585399 | 380683 | 380683 | パワーボックス(アグレッシブグリーン) | 46 | | |
|
| 65585408 | 380684 | 380684 | パワーボックス(フォレストグリーン) | 46 | | |
|
| 65585417 | 380685 | 380685 | パワーボックス(サンドベージュ) | 46 | | |
|