部品 36V コードレスセーバソー CR36DMA

部品 36V コードレスセーバソー CR36DMA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65579494379768379768六角穴付フランジボルト M5×828
80
79
87(税込)
翌々日出荷
65579510379757379757ベアリングプレート31
80
79
87(税込)
翌々日出荷
65581619379224379224プランジャ組(A)14~22含む13
2,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
65581829379232379232カウンタウェイト39
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
65582346379229379229スペーサ8
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582355379221379221メタルプレート9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582364379227379227ブレードホルダ15
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582380379226379226ブレードホルダカバー20
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582389379223379223ダストガード23
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582398379214379214Oリング(P-10A)24
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582407379211379211ファンガイド36
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582416379212379212BBホルダ37
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582425379217379217スラストワッシャ42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
65582994379235379235アッパカバー2
270
269
296(税込)
翌々日出荷
65583010379230379230ウェイトダンパ4
270
269
296(税込)
翌々日出荷
65583019379233379233スリーブ(B)7
270
269
296(税込)
翌々日出荷
65583168380076380076ハウジング(A).(B)セット53
2,700
2,690
2,959(税込)
9日以内出荷
65583509380078380078ケース502
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
65584087379225379225プランジャセット22
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
65584550361192361192ロータ組(34,35A含む)33
3,400
3,390
3,729(税込)
9日以内出荷
65584656380781380781ウェイトダンパ(A)4A
340
339
373(税込)
翌々日出荷
65585198379222379222ローラハウジングセット25
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
65585304379213379213ギヤカバー30
2,100
2,090
2,299(税込)
9日以内出荷
65585320379218379218ギヤ41
2,100
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
65586056379234379234パッキン3
360
359
395(税込)
翌々日出荷
65586074379215379215ベース26
360
359
395(税込)
翌々日出荷
65586090379220379220コネクタ40
360
359
395(税込)
翌々日出荷
65586284379219379219メタル12
630
629
692(税込)
翌々日出荷
65586494341138341138ステータコントローラ組(48,51含む)49
12,700
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
65579485371015371015低頭六角穴付ボルト M51
130
取扱い終了
65582337379231379231ウェイトガイド5
110
取扱い終了
65582434379216379216ダンパ43
110
取扱い終了
65586065379228379228プランジャスリーブ11
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする