| 65579020 | 380281 | 380281 | ギヤカバー(C) | 33 | | |
|
| 65579555 | 380273 | 380273 | クラッチスプリング | 19 | | |
|
| 65579564 | 380298 | 380298 | 極低頭ボルト M5×10 | 22 | | |
|
| 65579580 | 380289 | 380289 | ファンガイド | 51 | | |
|
| 65579589 | 380760 | 380760 | 極低頭ボルト M5×16 | 73 | | |
|
| 65580675 | 380296 | 380296 | ワッシャ | 15 | | |
|
| 65580684 | 380272 | 380272 | Oリング(S75) | 18 | | |
|
| 65580700 | 380274 | 380274 | ステップピン | 20 | | |
|
| 65580709 | 380278 | 380278 | ニードルケージ | 26 | | |
|
| 65580718 | 380270 | 380270 | 左シーロックトルクスネジ M6 | 31 | | |
|
| 65580727 | 380287 | 380287 | パーティングワッシャ(A) | 40 | | |
|
| 65580736 | 380284 | 380284 | チェンジプレート | 47 | | |
|
| 65581366 | 380279 | 380279 | カムリング | 28 | | |
|
| 65581576 | 380292 | 380292 | ギヤカバー(B) | 13 | | |
|
| 65581777 | 380501 | 380501 | サイドハンドル | 502 | | |
|
| 65581838 | 361224 | 361224 | ロータ組(50含む) | 49 | | |
|
| 65581978 | 380719 | 380719 | ギヤカバー(A)セット | 11 | | ¥14,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 65582084 | 380265 | 380265 | トップハンドル | 2 | | |
|
| 65582285 | 380297 | 380297 | 低頭六角穴付ボルト M5×16 | 12 | | |
|
| 65582958 | 380288 | 380288 | インナカバー | 41 | | |
|
| 65583159 | 380267 | 380267 | スイッチ.コントローラ組(56,66含む) | 75 | | ¥16,200 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 65583868 | 380263 | 380263 | ハンドル(A).(B)セット(59~61含む) | 64 | | |
|
| 65583974 | 380276 | 380276 | キャリア(B) | 23 | | |
|
| 65583990 | 380283 | 380283 | チェンジリング | 35 | | |
|
| 65584315 | 380269 | 380269 | チャックハブ | 30 | | |
|
| 65584324 | 380285 | 380285 | キャリア(A) | 37 | | |
|
| 65584340 | 380720 | 380720 | プラネットギヤ(A)セット(3入) | 39 | | |
|
| 65584464 | 380722 | 380722 | プロテクタ | 72 | | |
|
| 65584674 | 380721 | 380721 | プラネットギヤ(B)セット(3入) | 27 | | |
|
| 65584690 | 380280 | 380280 | パーティングワッシャ(B) | 29 | | |
|
| 65584699 | 380266 | 380266 | チャックハンドルホルダ | 71 | | |
|
| 65584909 | 380268 | 380268 | コントローラ組(57,58含む) | 56 | | ¥13,900 | ¥13,880 | ¥15,268(税込) |
| |
|
| 65585268 | 380634 | 380634 | ドリルチャック 13SER-J | 32 | | |
|
| 65585277 | 380761 | 380761 | ヒューズ | 58 | | |
|
| 65585356 | 380264 | 380264 | フロントカバー | 3 | | |
|
| 65585365 | 380261 | 380261 | ハウジング | 55 | | |
|
| 65585460 | 380295 | 380295 | スリーブ | 10 | | |
|
| 65585575 | 380294 | 380294 | スピンドル(A) | 7 | | |
|
| 65585618 | 380293 | 380293 | Oリング(S63) | 6 | | |
|
| 65585627 | 380286 | 380286 | リングギヤ(A) | 38 | | |
|
| 65585715 | 380277 | 380277 | リングギヤ(B) | 25 | | |
|
| 65585724 | 380282 | 380282 | スピンドル(B) | 34 | | |
|
| 65586099 | 380271 | 380271 | ギヤボックス組(6~17含む) | 5 | | ¥27,100 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 65586178 | 341165 | 341165 | ステータセンサ基板セット | 52 | | |
|
| 65586345 | 380275 | 380275 | クラッチプレート | 21 | | |
|
| 65586546 | 380291 | 380291 | ベベルギヤ(A).(B)セット | 9 | | |
|