曜日別特売

部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DE

部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DE - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581969361234361234ロータ組(23,24含む)22
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
65583658381012381012アンビル組(7,8含む)9
11,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
65586564341176341176電源組(33,35含む)32
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする