HiKOKI(旧:日立工機)
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA
内容量
1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65579607
380337
380337
ファンガイド
41
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579616
380342
380342
トリッガ
69
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579625
380417
380417
ストッパレバー
70
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579634
380416
380416
レバースプリング(B)
71
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
65579650
380382
380382
スライダ
95
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579659
380383
380383
クラッチスプリング
99
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579668
380358
380358
メタルワッシャ
101
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
65579677
380347
380347
スラストワッシャ(A)
110
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
65579686
380376
380376
ウエイトホルダ
111
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
65579695
380378
380378
ウエイトスプリング
114
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
65579704
380345
380345
フェルト
128
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
65580745
380373
380373
ストッパワッシャ
21
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580754
380370
380370
オイルシール(B)
22
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580770
380371
380371
リテーナダンパ(B)
24
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580779
380414
380414
パネルホルダ
52
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
65580788
380388
380388
ハンドルスプリング
61
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580797
380389
380389
ハンドルホルダ
62
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
65580806
375321
375321
オンロックスプリング
74
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580815
380384
380384
フック
94
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
65580824
380357
380357
クランクプレート
96
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
65580840
380380
380380
レバーシャフト
98
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
65580849
380351
380351
クラッチワッシャ
119
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65580858
380339
380339
オイルシール(A)
124
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65581375
380413
380413
テールカバー
50
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
65581680
380360
380360
クラッチ
103
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
65581689
380354
380354
スペーサ
123
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
65581725
341171
341171
ステータセンサ基板セット
44
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
65581734
361230
361230
ロータ(B)
58
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
9日以内出荷
65581786
380369
380369
メタル組(22含む)
23
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
65582100
380352
380352
セカンドギヤ
120
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
65582154
380211
380211
ケース(プラスチック)(505含む)
504
¥
4,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
65582215
380757
380757
コントローラセット
54
¥
9,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
65582294
380343
380343
シリンダカバー
19
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
65582310
380362
380362
セカンドハンマ
30
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
65582520
380652
380652
ハンドル(A).(B)セット
79
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
65582705
380335
380335
ハウジング
47
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
65582897
380338
380338
クランクケース
125
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
65582906
380374
380374
スラストプレート
15
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
65582967
380379
380379
ウエイト
115
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
65583055
381003
381003
グリップ
12
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
65583064
380355
380355
ストライカ
39
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
65583834
380349
380349
スリップクラッチ組(35,117~123含む)
116
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
65583886
380366
380366
シリンダ
37
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
65583895
380348
380348
クランクギヤ
108
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
65583999
375306
375306
蛇腹
59
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
65584008
380385
380385
シールリング
90
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
65584105
380888
380888
オンロック基板(A)組(73含む)
72
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
65584349
380386
380386
クランクカバー
86
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
65584708
380324
380324
マウント
4
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
65584717
380365
380365
ダンパホルダ
33
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ