曜日別特売

Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN

Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN - TP-LINKWi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN - TP-LINKWi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN - TP-LINKWi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN - TP-LINKWi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN - TP-LINK

高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。
トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。
広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。
低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。
高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。
USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。

仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax内容量1台
注意
※6GHz Wi-FiにはWindows 11のみ対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65577900ARCHER TXE70UH
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする