Omada SDN ハードウェアコントローラー
集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*
10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載
二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上
OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理
オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理
便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現
ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000
セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット
寸法(mm)440×180×44
電源100-240V ~ 50/60Hz AC
インターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1
メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4
動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください
プロセッサークアッドコアCPU
内容量1台
注意
※Omadaコントローラーによる実際の管理規模は、PC/サーバーのハードウェア仕様によって異なる場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
無線ルーター の新着商品
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR
税込¥175,780
¥159,800