永電磁チャック用セルフカットプレート

永電磁チャック用セルフカットプレート - Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレート - Earth-Chain

セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます

用途
マグネットチャック表面の保護に
マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可)
加工してワークの位置決めに使用
材質SS材内容量1個
注意
※セルフカットプレートそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合チャック
縦(mm)
横(mm)
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587745EEPM-2540AISP10EEPM-2540A22544032
233,400
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587754EEPM-2560AISP16EEPM-2560A22561048
300,100
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587770EEPM-3030AISP12EEPM-3030A31032036
244,900
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587779EEPM-3040AISP17EEPM-3040A31044048
299,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587788EEPM-3060AISP21EEPM-3060A31061072
399,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587797EEPM-4040AISP26EEPM-4040A43544072
399,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587806EEPM-4050AISP30EEPM-4050A43552590
517,500
469,800
516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587815EEPM-4060AISP38EEPM-4060A435610108
592,200
539,800
593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587824EEPM-2540BISP12EEPM-2540B24043018
157,500
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587840EEPM-2560BISP22EEPM-2560B24059024
202,400
189,800
208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587849EEPM-2580BISP26EEPM-2580B24081033
279,400
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587858EEPM-2590BISP30EEPM-2590B24087036
300,100
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587867EEPM-25100BISP26EEPM-25100B24099042
347,300
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587876EEPM-3030BISP16EEPM-3030B30031016
143,700
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587885EEPM-3040BISP22EEPM-3040B30043024
196,600
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587894EEPM-3060BISP32EEPM-3060B30059032
273,700
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587910EEPM-3080BISP36EEPM-3080B30081044
358,800
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587919EEPM-3090BISP38EEPM-3090B30087048
399,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587928EEPM-30100BISP42EEPM-30100B30099056
432,400
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587937EEPM-4040BISP32EEPM-4040B42043036
279,400
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587946EEPM-4050BISP32EEPM-4050B43048042
323,100
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587955EEPM-4060BISP42EEPM-4060B42059048
382,900
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587964EEPM-4080BISP50EEPM-4080B42081066
509,400
459,800
505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587980EEPM-4090BISP54EEPM-4090B42087072
564,600
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587989EEPM-40100BISP62EEPM-40100B42099084
645,100
589,800
648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65587998EEPM-5060BISP42EEPM-5060B48059056
432,400
389,800
428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588007EEPM-5080BISP58EEPM-5080B48081077
598,000
539,800
593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588016EEPM-5090BISP70EEPM-5090B48087084
631,300
569,800
626,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588025EEPM-50100BISP80EEPM-50100B48099098
731,400
659,800
725,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588034EEPM-6060BISP60EEPM-6060B60059072
564,600
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588050EEPM-6080BISP74EEPM-6080B60081099
731,400
659,800
725,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588059EEPM-6090BISP76EEPM-6090B600870108
830,300
749,800
824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588068EEPM-60100BISP88EEPM-60100B600990126
929,200
799,800
879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65588077EEPM-8080BISP88EEPM-8080B720810121
1,196,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする