Earth-Chain
永電磁チャック用エクステンションアングル型
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途
EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します
寸法(mm)
磁極:50×50
適合チャック
EEPM-Bシリーズ
磁極数
4
内容量
1個
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587630
EEPM-IBT30
30
¥
79,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587639
EEPM-IBT45
45
¥
81,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587648
EEPM-IBT60
60
¥
86,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587657
EEPM-IBT90
90
¥
91,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。