Earth-Chain
永電磁チャック用エクステンション
EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途
マグネットチャック表面の保護
マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可)
貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます
材質
SS材
内容量
1個
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
適合チャック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587465
EEPM-SPRF35
37
23(+0.1/+0)
EEPM-Aシリーズ
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587474
EEPM-SPRF50
52
32.5(+0.1/+0)
EEPM-Bシリーズ
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587490
EEPM-SPRF70
72
42(+0.1/+0)
EEPM-Dシリーズ
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。