Earth-Chain
永電磁チャック用歪み取りブロック
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途
黒皮ワークの歪み取りに最適
材質
SS材
内容量
1個
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
適合チャック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587499
EEPM-SPR35
37
21~25
EEPM-Aシリーズ
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587508
EEPM-SPR50
52
30~35
EEPM-Bシリーズ
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587517
EEPM-SPR70
72
39~45
EEPM-Dシリーズ
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。