曜日別特売

永電磁チャック用エクステンション連結型

永電磁チャック用エクステンション連結型 - Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型 - Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型 - Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型 - Earth-Chain

EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます

用途
マグネットチャック表面の保護
マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可)
貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避
加工してワークの位置決め
内容量1個
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
適合チャック
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587526EEPM-IB215A磁極:35157EEPM-Aシリーズ35
6,200
5,588
6,147(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587535EEPM-IB315A磁極:35157EEPM-Aシリーズ35
10,200
9,188
10,107(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587544EEPM-IB225B磁極:502510EEPM-Bシリーズ50
7,300
6,598
7,258(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587560EEPM-IB325B磁極:502510EEPM-Bシリーズ50
10,500
9,498
10,448(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587569EEPM-IB250B磁極:505010EEPM-Bシリーズ50
8,900
7,998
8,798(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587578EEPM-IB350B磁極:505010EEPM-Bシリーズ50
13,800
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587587EEPM-IB225D磁極:702520EEPM-Dシリーズ70
15,700
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587596EEPM-IB325D磁極:702520EEPM-Dシリーズ70
25,100
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587605EEPM-IB225E磁極:922520EEPM-Eシリーズ90
42,500
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65587614EEPM-IB325E磁極:922520EEPM-Eシリーズ90
51,900
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする