曜日別特売

EEPM-B型永電磁チャック

EEPM-B型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャック - Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャック - Earth-Chain

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60内容量1台
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※表面が歪んだワークを固定する場合は歪み取りブロックと基準を取るようのマグネットエクステンションをご使用いただく必要がございます。
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
チャックサイズ
磁極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65586677EEPM-2540B5018240×430mm18
648,000
589,800
648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586686EEPM-2560B6930240×590mm24
754,000
679,800
747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586695EEPM-2580B9230240×810mm33
976,000
879,800
967,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586704EEPM-2590B9818240×870mm36
1,033,000
899,800
989,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586720EEPM-25100B11126240×990mm42
1,184,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586729EEPM-3030B4420300×310mm16
606,000
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586738EEPM-3040B6130300×430mm24
754,000
679,800
747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586747EEPM-3060B8230300×590mm32
931,000
839,800
923,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586756EEPM-3080B11625300×810mm44
1,108,000
999,800
1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586765EEPM-3090B12330300×870mm48
1,242,000
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586774EEPM-30100B13835300×990mm56
1,334,000
1,298,000
1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586790EEPM-4040B8418420×430mm36
828,000
749,800
824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586799EEPM-4050B9526420×490mm36
1,064,000
959,800
1,055,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586808EEPM-4060B10030420×590mm48
1,137,000
999,800
1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586817EEPM-4080B15930420×810mm66
1,334,000
1,298,000
1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586826EEPM-4090B16918420×870mm72
1,610,000
1,498,000
1,647,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586835EEPM-40100B19326420×990mm84
1,748,000
1,598,000
1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586844EEPM-5060B12935480×590mm56
1,207,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586860EEPM-5080B18530480×810mm77
1,633,000
1,498,000
1,647,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586869EEPM-5090B19626480×870mm84
1,920,000
1,798,000
1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586878EEPM-50100B21930480×990mm98
1,817,000
1,698,000
1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586887EEPM-6060B16518600×590mm72
1,414,000
1,298,000
1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586896EEPM-6080B21530600×810mm99
1,817,000
1,698,000
1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586905EEPM-6090B24027600×870mm108
2,254,000
1,998,000
2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586914EEPM-60100B27432600×990mm126
2,645,000
2,398,000
2,637,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65586930EEPM-8080B27133755×810mm121
2,806,000
2,598,000
2,857,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする