曜日別特売

断路機構付き避雷器

断路機構付き避雷器 - 音羽電機工業

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 4608
1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能
2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。
3. コンパクト形

用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589784CA-6SH
167,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする