曜日別特売

超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス

超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス - サナ

仮設トイレ用の消臭剤です。
1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)
超高濃縮でコンパクト
除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。
流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。
環境に優しいスパウトパウチタイプ。
従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。

用途仮設トイレの消臭に成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素香りアクアソープ内容量1個(250g)
注意
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589800-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする