コッポ ザル&ボール

コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学コッポ ザル&ボール - イノマタ化学

汚れが落ちやすい防汚剤配合

用途食材が映えてお料理が楽しくなるザルボウルセット。オレンジとイエローとグリーンのザルとボールの3セット入。少し深めで手ごろな大きさで、下ごしらえの際に重宝する便利なアイテムです。サラダの下ごしらえや卵をかき混ぜるミキシングボールとして。汚れが落ちやすい防汚剤クリンベル配合。水切れが良く汚れがつきにくいのでお手入れ簡単。重ねてコンパクトに収納できます。材質ポリプロピレンビタミンカラーサイズ(cm)約17容量(L)約1.3寸法(cm)ザル/約19.1×17×高さ9.5、ボウル/約18.8×17×高さ10内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588226-
1,050
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする