ハウスホールドジャパン
鮮度保持袋
(1件のレビュー)
野菜の鮮度を保つ
用途
野菜や果物の鮮度を保つポリ袋。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。
材質
樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
420×320(250+70)
色
緑半透明
サイズ
L
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1袋(40枚)
注意
※鮮度保持の効果は内容物や使用環境によって変動します。
※本品で食品の腐敗を防ぐわけではありません。
※異なる野菜、果物を同じ袋に入れないでください。臭い移りの原因になります。
※本品は野菜、果物専用です。肉、魚向けではありません。
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588244
SH23
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください