ハウスホールドジャパン
フリーザーバッグ 増量
Wジッパーでしっかり密閉
用途
Wジッパーでしっかり密閉。冷凍保存、食品の小分けに。開口部に段差があるので開きやすい。プチプチした感触で開閉を確認。日付とメモの記入欄付。
材質
樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※直火やオーブン、電子レンジでに加熱調理はできません。
※湯煎調理には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588260
KZ35
1箱(40枚)
200(ジッパー部より下)×180
M
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
65588269
KZ36
1箱(25枚)
280(ジッパー部より下)×270
L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください