ハウスホールドジャパン
キッチンポリ袋 BOX 特殊シール マチ付き エンボス加工
特殊シールで穴が開きにくい
用途
特殊シールで圧力が分散され、穴が開きにくい。エンボス加工。マチ付き。高密度ポリエチレンを使用した食品用キッチン袋です。
材質
樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.008
寸法(mm)
350×240(200+40)
色
半透明
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱(300枚)
注意
※火のそばに置かないでください。
※直火やオーブン、電子レンジでに加熱調理はできません。
※湯煎調理には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588278
KB08
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください