ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ - セーブインダストリー

人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!
暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。
選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。
太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。
ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。

仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589827SV-7442
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする