阪神素地
F-01G フィッシングたび
ソックスにフェルトをつけたたび。コンパクトで持ち運びしやすい。川の中でグリップ力抜群のフェルト底。軽くて動きやすく、フィット感抜群。
仕様
●シーン:川遊び、釣り●タグ:フェルト底、先割れ、鮎タビ、渓流釣り、鮎釣り
形状
ハイカット
色
カーキ
材質(アッパー)
ナイロンソックス
材質(ソール)
PPフェルト
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
24
25
26
27
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590737
23cm
23
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65590746
24cm
24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65590755
25cm
25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65590764
26cm
26
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65590780
27cm
27
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65590789
28cm
28
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください