阪神素地
F-82 指サック
手釣りをする際の指の保護に。 2個セット。
用途
釣り
仕様
タグ:バス釣り、海釣り、渓流釣り、磯釣り、鮎釣り
材質
シャーク/CRスポンジ(3.5mm厚)+ジャージ
色
ブラック
サイズ
フリー
入数(双)
1
入数
2ケ
内容量
1パック(2個×1パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590798
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください