曜日別特売

MW-108 チェストハイウェーダー

MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地MW-108 チェストハイウェーダー - 阪神素地

本体表面生地にリップストップ70デニール生地採用。 肌側にナイロンメッシュ使用で着用時の快適感・履きやすさアップ。 リップストップ生地とは、Rip(裂ける)+Stop(食い止める)、格子状に繊維を織り込むことで、破れほつれ、劣化に強い。破れが生じても、裂け目が広がりにくい。 着脱可能PP製肩ベルト。 PP製ウエストベルト付。

用途ウェーディングやサーフのルアー釣りやサーフでのライトショアジギングに仕様●シーン:ワーク、釣り●タグ:70デニール、チェストハイウェーダー、ナイロンウェーダー、耐油底、海釣り●ブランド名:FILD XTREAMER●底部:PVC(耐油)材質胴部/リップストップナイロン70デニール、靴部/PVCブラックカテゴリーウェーダー内容量1着
注意
※ウェーダーの着用時には事故防止のため、ライフジャケットを必ずご着用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590710M(25~25.5cm)25~25.5
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
65590719L(26~26.5cm)26~26.5
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
65590728LL(27~27.5cm)27~27.5
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする