曜日別特売

外付けポータブルSSD PC60

外付けポータブルSSD PC60 - シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)
最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン
携帯しやすくて便利なストラップホール
アクセス状態を知らせるLEDランプ
振動や衝撃に強い耐衝撃設計
USB Type-C Type-Aケーブル付属
データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能

仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒材質プラスティック寸法(mm)80.0×80.0×11.2ブラック質量(g)46 (max.)保証期間3年保証ケーブルUSB Type-C Type-AインターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換)RoHS指令(10物質対応)対応特性特許:TW Patent No. D206225動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592356SP240GBPSDPC60CK
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
65592365SP480GBPSDPC60CK
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
65592390SP040TBPSDPC60CK
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65592374SP020TBPSDPC60CK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 大容量データのPC間移動
教育・研究機関

ストラップ用の穴があるので紛失防止の面で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする