曜日別特売

SSD M.2 PCIe Gen4x4 4TB

SSD M.2 PCIe Gen4x4 4TB - シリコンパワー(Silicon Power)

最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース
NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現
3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現
最大 4TBまでの容量ラインナップ
低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保
SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善
障害発生時にデータを保護するRAID
データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護
コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能

仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4500MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s寸法(mm)22.0×80.0×3.5質量(g)8動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11保証期間5年保証耐衝撃性1500G/0.5msインターフェイスPCIe Gen 4x4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)1500000(est)内容量1個
注意
※SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。
※読み取り、書き込みパフォーマンスは システムパフォーマンス (ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど ) と容量によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592277SP04KGBP44UD90054
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする