モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh

モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh - シリコンパワー(Silicon Power)

5000mAh
20W PD急速充電
超小型で持ち運びやすい
デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電
移動中に充電可能
充電状況をお知らせ可能なLEDライト付
USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応
シリコンキャップ付で端子を保護

仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEEセット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1材質プラスチック寸法(mm)78.6×46.5×25.1質量(g)95出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAhバッテリーリチウムイオン保証期間13カ月保護機能smartSHIELD充電時間(時間)約1.5(PD)バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
注意
※USB-C to USB-Cケーブルは付属していません
※アダプターは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592426SP5K0MAPBKQD501Kブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65592435SP5K0MAPBKQD501Wホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする