ステップカラーラバーリング60

ステップカラーラバーリング60 - トーエイライトステップカラーラバーリング60 - トーエイライト

柔らか素材で室内で踏んでも滑らず本格的アジリティートレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。

セット内容10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)材質合成ゴム(SBR)質量(kg)2.6/組青・緑・赤・白・黄寸法(cm)外径60、内径55、厚さ約0.4内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65591306B2700
11,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする