トーエイライト
やわらかいボール(10個1組)
ポリウレタン製で型崩れしにくく、軟らかいボール。運動会の玉入れに使用しても生地がほつれる心配がありません。
セット内容
同色10ヶ1組
材質
ポリウレタン
質量(g)
30/ヶ
寸法(cm)
直径約6.5
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591437
B6341B
青
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65591446
B6341R
赤
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65591455
B6341W
白
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65591464
B6341Y
黄色
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください