トーエイライト
カラー大玉125
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質
PVC
質量(kg)
5
寸法(cm)
直径125
内容量
1個
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591358
B3315B
青
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
65591367
B3315R
赤
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
65591376
B3315W
白
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
65591385
B3315Y
黄色
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください