トーエイライト
ステップフラットリング40S5
5色のバリエーションで表現運動、体つくり運動の幅が広がります。
セット内容
10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.25/組
色
青・緑・赤・白・黄
寸法(cm)
外径40、内径36、厚さ約0.9
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591297
B2443
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください