トーエイライト
ジャンピングボードHT1
アーチ形状の脚部と、しなやかな合板で適度な反発力。踏み位置マーク入り。脚部のアーチ形状は、反発をサポートし、床面への傷を防ぎます。
用途
床保護パット付
材質
合板
質量(kg)
13
板厚(mm)
15
寸法(cm)
幅120×奥行80×高さ12
内容量
1台
注意
※体重制限60kg以下用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590825
U7064
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください