トーエイライト
むかで用ベルトDX10
人気のむかで用ベルトDX10人用タイプ
仕様
10人用
セット内容
同色2本1組
材質
ナイロン、ウレタン
質量(g)
500/組
寸法(cm)
本体:幅5×長さ約330、ベルト:5×32
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590929
B3793B
青
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
65590938
B3793R
赤
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください