トーエイライト
スタンド式フィルムミラー120
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。
用途
スタンド・床置き・壁掛け、用途に応じて使い分けいただけます。
仕様
壁取付用三角吊り金具2ヶ、振れ止め用両面テープ2枚、木製壁用L金具2本付(木製壁以外の場合は別途ご用意ください)
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
質量(kg)
8.2
寸法(cm)
ミラー:120.6×180.6
本体寸法(cm)
幅121.6×高さ182.6×奥行50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592189
T1669
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません