曜日別特売

スタンド式フィルムミラー900

スタンド式フィルムミラー900 - トーエイライトスタンド式フィルムミラー900 - トーエイライトスタンド式フィルムミラー900 - トーエイライトスタンド式フィルムミラー900 - トーエイライト

軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。

用途スタンド・床置き・壁掛け、用途に応じて使い分けいただけます。仕様壁取付用三角吊り金具2ヶ、振れ止め用両面テープ2枚、木製壁用L金具2本付(木製壁以外の場合は別途ご用意ください)材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール質量(kg)7寸法(cm)ミラー:90.6×180.6本体寸法(cm)幅91.6×高さ182.6×奥行50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592180T1668
102,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする