トーエイライト
コートブラシS150SS
砂入り人工芝コート向け
仕様
補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
5.5
シリーズ
S-SS
毛丈(mm)
140
材質(ブラシ部)
シダ
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592085
G1612
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください