コートブラシオーバルN150

コートブラシオーバルN150 - トーエイライトコートブラシオーバルN150 - トーエイライトコートブラシオーバルN150 - トーエイライトコートブラシオーバルN150 - トーエイライトコートブラシオーバルN150 - トーエイライト

オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。

用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592006G1432
17,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする