トーエイライト
コートブラシS120SS
砂入り人工芝コート向け
仕様
補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
4.5
シリーズ
S-SS
毛丈(mm)
140
材質(ブラシ部)
シダ
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592076
G1611
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください