トーエイライト
コートブラシミックス150
PVCとシダの弱点を補い合うミックス植毛タイプのコートブラシ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
4
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC・シダミックス
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591638
B2521
¥
13,900
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください