トーエイライト
コートブラシPP120S2
ブラシ材質:ポリプロピレン、ハンドル付きコートブラシ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
4.2
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591690
B2590
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください