トーエイライト
コートブラシS90
ブラシ材質:シダのコートブラシ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
2.8
毛丈(mm)
約140
材質(ブラシ部)
シダ
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
900
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591805
B3956
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
14日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください