トーエイライト
コートブラシPP180S1
ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
5.2
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレンウェーブ加工
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591674
B2586
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください