トーエイライト
コートブラシオーバルN180
オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
用途
砂入り人工芝コート向け
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
5.3
毛丈(mm)
約140
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592015
G1433
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください