アルミリヤカー

アルミリヤカー - トーエイライトアルミリヤカー - トーエイライトアルミリヤカー - トーエイライトアルミリヤカー - トーエイライト

積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用

材質主材アルミ最大積載量(kg)180タイヤタイプノーパンクタイヤ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
荷台サイズ:60×90×32cm65590850B5595900600880×1680×750350×980×750
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
荷台サイズ:80×120×42cm65590859B792512008001100×1980×850350×1290×850
176,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする